Motion
QMP10J200SMSLA

TIMKEN
QMP10J200SMSLA

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro interior, bloqueo de anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #12569918
No. Fabricante QMP10J200SMSLA
Precio1,729.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMP10J200SMSLA

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro interior, bloqueo de anillo excéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #12569918
No. Fabricante QMP10J200SMSLA
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
Precio1,729.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho general
    3.11 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Capacidad de carga dinámica
    26300
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    Sí
  • UPC_NO
    883450472739

Descripción general

Descripción del fabricante
QMP10J200SMSLA UNIDAD ALOJADA SRB