Motion
BC4M180Z49
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 0.157 in (4mm), OAL de 6 in, grano de 180 , alúmina de circonio n.o 1549
Artículo MI #12572302
No. Fabricante BC4M180Z49
Precio49.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 0.157 in (4mm), OAL de 6 in, grano de 180 , alúmina de circonio n.o 1549
Artículo MI #12572302
No. Fabricante BC4M180Z49
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
Precio49.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.157 pulg.
  • Longitud del rectificador
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.055 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1549
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469128010
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469128010

Descripción general

Descripción del fabricante
BC4M180Z49 BC 4MM (0,157") 180Z N.o 1549 FLOTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good