Motion
BC20012
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 2" (50.8mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 120 , carburo de silicio
Artículo MI #12573298
No. Fabricante BC20012
Precio49.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 2" (50.8mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 120 , carburo de silicio
Artículo MI #12573298
No. Fabricante BC20012
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
Precio49.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    2 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.245 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469122353
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469122353

Descripción general

Descripción del fabricante
BC20012 BC 2" (51MM) 120SC FLEX-HONE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"