Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio7.5 pulg.
- Longitud del rectificador7 pulg.
- Longitud total17.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.420 pulg.
Details
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano400
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469153395
- Aplicación del materialAcero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
- RPM Máx.600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469153395
Descripción general
Descripción del fabricante
GBD712400 GBD 7-1/2" (190MM) 400SC FLEX-