Motion
GBD150080
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 15" (381mm), OAL de 34", grano 80 , carburo de silicio
Artículo MI #12574672
No. Fabricante GBD150080
Precio1,812.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 15" (381mm), OAL de 34", grano 80 , carburo de silicio
Artículo MI #12574672
No. Fabricante GBD150080
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
Precio1,812.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    15 pulg.
  • Longitud del rectificador
    12 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT6): se vende por separado
  • Número de grano
    80
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469147226
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469147226

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD150080 GBD 15" (381MM) 80SC FLEX-HONE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"