Motion
222625GM

GGB BEARINGS
222625GM

Orificio de 22 mm, longitud de 25 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694894
No. Fabricante 222625GM
Precio24.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
222625GM

Orificio de 22 mm, longitud de 25 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694894
No. Fabricante 222625GM
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
Precio24.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8661 pulg., 22 mm
  • Diámetro interior
    22 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm^2;30457.9 psi
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.8661 pulg., 22 mm
  • Grosor
    0.0787 pulg., 2 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta capacidad de carga;Fibra reforzada
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico simple compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX, DI 22mm x DI 26mm x Longitud 25mm
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30457.9 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    260 090/260.040 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
222625GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-