Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5748 pulg., 40 mm
- Diámetro interior40 mm
- Valor P máximo210 MPa;30457.9 psi
- Diámetro exterior45 mm
- Longitud total40 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga; Herida de filamento
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga MLG
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30457.9 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieMLG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito