Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7717 pulg., 45 mm
- Diámetro interior45 mm
- Valor P máximo415 N/mm^2;60000 psi
- Diámetro exterior50 mm
- Longitud total65 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAlta carga;autolubricante;reforzado con fibra;compuesto;sin mantenimiento;cumple con RoHS;sin plomo;resistente a la corrosión
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieHSG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito