Motion
DU11
Material compuesto de 0.0625 pulgadas de longitud, metal-polímero
Artículo MI #12697803
No. Fabricante DU11
Precio11.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material compuesto de 0.0625 pulgadas de longitud, metal-polímero
Artículo MI #12697803
No. Fabricante DU11
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
Su precio$11.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6970 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2
  • Diámetro exterior
    1.1875 pulg.
  • Longitud total
    0.0625 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Grosor
    0.0630 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; autolubricante; forrado de PTFE; con respaldo de acero; cumple con RoHS; sin mantenimiento; capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Arandela de empuje de DU, con respaldo de acero, con revestimiento de PTFE, 0.697 pulg. de D.I. x 1.187 pulg. de D.E.
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.010/+0.000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    DU11
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -200 a 280 °C
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.005/-0.015 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DU
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ISO 3547, RoHS
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO DU11 - IMPERIAL