Motion
68358
Rueda de copas con vuelo TIGER ZIRC Tipo 11 , ZA16-Q, 6/4-3/4 x 2 x 5/8-11, borde 1", trasera 3/4"
Artículo MI #12697900
No. Fabricante 68358
Precio63.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de copas con vuelo TIGER ZIRC Tipo 11 , ZA16-Q, 6/4-3/4 x 2 x 5/8-11, borde 1", trasera 3/4"
Artículo MI #12697900
No. Fabricante 68358
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
Precio63.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    16
  • UPC_NO
    012382683580
  • Dureza de la rueda
    Q

Descripción general

Descripción del fabricante
68358 TAZA CON VUELO TIPO ZIRC TIGER 11
  • Los granos de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
  • Larga vida útil del producto para las aplicaciones más difíciles
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • La tuerca de seguridad anclada exclusiva bloquea el cotilo en su lugar para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
  • Tuerca chapada en zinc que evita la oxidación, eliminando la contaminación y facilitando el montaje
  • Una llanta de 1 pulgada proporciona una zona de rectificado media para la máxima eliminación de material en áreas específicas
  • Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, hierro blanco, hierro gris, acero fundido, aleación de alto contenido de níquel y acero inoxidable

También puede gustarle

Los clientes también compraron