Motion
68374
Rueda de esmerilado TIGER AO Tipo 27 9" x 1/8" A30T 7/8 A.H.
Artículo MI #12697909
No. Fabricante 68374
Precio9.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado TIGER AO Tipo 27 9" x 1/8" A30T 7/8 A.H.
Artículo MI #12697909
No. Fabricante 68374
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
Precio9.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.4500 pulg.
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    9.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    30
  • UPC_NO
    012382683740
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
68374 9" X 1/8" TIGRE AO TIPO 27 MOLIENDA
  • Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • La fuerte unión de resina ofrece una larga vida de corte
  • La avanzada tecnología antiastillamiento mejora la seguridad mediante la reducción de los residuos de alta energía emitidos durante el proceso de rectificado
  • El grosor de 1/8 pulgadas hace que estas ruedas sean ideales para aplicaciones de amolado ligero, así como para mezclar líneas de partición, eliminar destellos y cortar compuertas y elevadores
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable, fundición y fundición dúctil

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"