Motion
68382
Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 30 Grit, 6650 rpm
Artículo MI #12697917
No. Fabricante 68382
Precio15.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 30 Grit, 6650 rpm
Artículo MI #12697917
No. Fabricante 68382
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
Precio15.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.4500 pulg.
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    9.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Información general
    La fecha de validez determina la vida útil
  • Grado
    T
  • Número de grano
    30
  • Número de Upc del fabricante
    12382683825
  • RPM Máx.
    6650 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Compensación de herramientas
    Amoladora de alta frecuencia, amoladora de aire
  • UPC_NO
    012382683825
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
68382 9" X 1/8" DE CIRCO TIGRE TIPO 27 ESMERILADO
  • Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
  • Larga vida útil del producto para las aplicaciones más difíciles
  • La avanzada tecnología antiastillamiento mejora la seguridad mediante la reducción de los residuos de alta energía emitidos durante el proceso de rectificado
  • El grosor de 1/8 pulgadas hace que estas ruedas sean ideales para aplicaciones de amolado ligero, así como para mezclar líneas de partición, eliminar destellos y cortar compuertas y elevadores
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, hierro blanco, hierro gris, acero fundido, aleación de alto contenido de níquel y acero inoxidable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"