Motion
UD6-3/16"-4MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UD6-3/16"-4MM-SS

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - 0.1875 pulg. Tamaño de orificio A, 4 mm Tamaño de orificio B, 0.3700 pulg. OD, 2.4380 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #12721107
No. Fabricante UD6-3/16"-4MM-SS
Precio1,386.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
UD6-3/16"-4MM-SS

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - 0.1875 pulg. Tamaño de orificio A, 4 mm Tamaño de orificio B, 0.3700 pulg. OD, 2.4380 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #12721107
No. Fabricante UD6-3/16"-4MM-SS
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
Precio1,386.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    17 mm
  • Tamaño del orificio A
    0.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    4 mm
  • Diámetro exterior
    0.3700 pulg.
  • Longitud total
    2.4380 pulg.
  • Longitud del centro del pasador al centro
    0.6880 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    70.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UD6-3/16-4MM-SS FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U