Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2520 pulg.
- Tamaño del orificio A0.5000 pulg.
- Tamaño del orificio B12 mm
- Diámetro exterior1.2450 pulg.
- Longitud total5.6250 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático3060.00 pulg-lbs