Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.4000 pulg.
- Tamaño del orificio A18 mm
- Tamaño del orificio B0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.4950 pulg.
- Longitud total6.5630 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático9000.00 pulg-lbs