Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.6100 pulg.
- Tamaño del orificio A22 mm
- Tamaño del orificio B0.7500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio22 mm
- Diámetro exterior1.7450 pulg.
- Longitud total7.7500 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro2.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT28/44-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK28
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático9450.00 pulg-lbs