Motion
US18-15MM-9/16"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US18-15MM-9/16"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 15 mm tamaño A, calibre de 0.5625 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.1200 pulg., longitud de 3.5000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721445
No. Fabricante US18-15MM-9/16"-SS
Precio1,192.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US18-15MM-9/16"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 15 mm tamaño A, calibre de 0.5625 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.1200 pulg., longitud de 3.5000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721445
No. Fabricante US18-15MM-9/16"-SS
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
Precio1,192.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    31 mm
  • Tamaño del orificio A
    15 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1200 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Tipo de arranque
    Sin refuerzo
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    2250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US18-15MM-9/16-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U