Motion
US20-3/4"-14MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
US20-3/4"-14MM-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.7500 pulg. Tamaño de orificio A, 14 mm Tamaño de orificio B, 1.2450 pulg. OD, 3.7500 pulg. Longitud, Material de aleación de acero
Artículo MI #12721472
No. Fabricante US20-3/4"-14MM-F
Precio844.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US20-3/4"-14MM-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.7500 pulg. Tamaño de orificio A, 14 mm Tamaño de orificio B, 1.2450 pulg. OD, 3.7500 pulg. Longitud, Material de aleación de acero
Artículo MI #12721472
No. Fabricante US20-3/4"-14MM-F
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
Precio844.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.2520 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    14 mm
  • Diámetro exterior
    1.2450 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US20
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    5200.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US20-3/4-14MM-F FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U