Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.7008 pulg.
- Tamaño del orificio A1.1875 pulg.
- Tamaño del orificio B28 mm
- Diámetro exterior1.9950 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT32/51-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUS32
- Estándares cumplidosMinerales en conflicto | RoHS3 | REACH
- Par de corte estático21500.00 pulg-lbs