Motion
US32-22MM-5/8"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US32-22MM-5/8"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 22 mm tamaño A, calibre de 0.6250 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.9950 pulg., longitud de 5.5000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721607
No. Fabricante US32-22MM-5/8"-SS
Precio2,472.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US32-22MM-5/8"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 22 mm tamaño A, calibre de 0.6250 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.9950 pulg., longitud de 5.5000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721607
No. Fabricante US32-22MM-5/8"-SS
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
Precio2,472.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.7008 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    22 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9950 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    15600.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US32-22MM-5/8-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U