Motion
US32-24MM-7/8"-F

RULAND MANUFACTURING CO
US32-24MM-7/8"-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 24 mm tamaño A, calibre de 0.8750 in tamaño B, diámetro exterior de 1.9950 in, longitud de 5.5000 in, material de aleación de acero
Artículo MI #12721614
No. Fabricante US32-24MM-7/8"-F
Precio1,469.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US32-24MM-7/8"-F

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 24 mm tamaño A, calibre de 0.8750 in tamaño B, diámetro exterior de 1.9950 in, longitud de 5.5000 in, material de aleación de acero
Artículo MI #12721614
No. Fabricante US32-24MM-7/8"-F
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
Precio1,469.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.7008 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    24 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9950 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US32
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    21500.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US32-24MM-7/8-F FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron