Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.8200 pulg.
- Tamaño del orificio A7 mm
- Tamaño del orificio B0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6200 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT10/15-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSS10
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático675.00 pulg-lbs