Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.7400 pulg.
- Tamaño del orificio A6 mm
- Tamaño del orificio B0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.4950 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#4-40
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT8/13-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSS
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático350.00 pulg-lbs