Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio A0.6250 pulg.
- Tamaño del orificio B14 mm
- Diámetro exterior1.2450 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro1.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático3400.00 pulg-lbs