Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.4000 pulg.
- Tamaño del orificio A0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio B16 mm
- Diámetro exterior1.4950 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
- Peso1.4500 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK24
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático10000.00 pulg-lbs