Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.7000 pulg.
- Tamaño del orificio A1.1875 pulg.
- Tamaño del orificio B28 mm
- Diámetro exterior1.9950 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT32/51-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK32
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
- Par de corte estático15600.00 pulg-lbs