Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del orificio1.7000 pulg.
- Tamaño del orificio A28 mm
- Tamaño del orificio B0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.9950 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
Details
- Número de kit de arranqueUBOOT32/51-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático15600.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
USSK32-28MM-7/8-SS FRICTI ÚNICO CONJUNTO EN U