Motion
SXC0002U
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #12722145
No. Fabricante SXC0002U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #12722145
No. Fabricante SXC0002U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 pulg.
  • Altura
    3.19 pulg.
  • Longitud
    20.75 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Longitud de carrera
    10 pulg.
  • Peso
    20.25 lb
  • Ancho
    3.19 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Tipo de construcción
    Roscado
  • Ubicación del cojín
    Tapón 4
  • Tipo de cojín
    Extremo de la tapa acolchado
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados neumáticos
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Especial, copa en U
  • Material chapado
    Cromado
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca métrica macho pequeña
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC0002U TA10FEBA1AA10000 VICKERS TA SER
  • Diseñado para una larga vida útil
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"