Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio4 pulg.
- Altura4.50 pulg.
- Longitud11.38 pulg.
- Diámetro de la varilla1.25 pulg.
- Longitud de carrera0.375 pulg.
- Peso27.18 lb
- Ancho4.50 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica hembra corta
- Varilla simple o dobleIndividual
- Material del tuboAcero inoxidable 316
Descripción general
Descripción del fabricante
SXC000TL TA07HAAA1AN00600 VICKERS TA SER
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad