Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal600:1
- Relación600:1
- Peso51.10 lb, 23.18 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW10360-OLD
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5