Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación20:1
- Peso50.10 lb
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW11570
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5