Motion
FWC732-400KE-B5-G5

BOSTON GEAR
FWC732-400KE-B5-G5

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #12725554
No. Fabricante FWC732-400KE-B5-G5
Precio7,022.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC732-400KE-B5-G5

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #12725554
No. Fabricante FWC732-400KE-B5-G5
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
Precio7,022.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    400:1
  • Relación
    400:1
  • Peso
    83.1 lb, 37.69 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W11657
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC732-400KE-B5-G5 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA