Motion
F732B-10E-B9-H

BOSTON GEAR
F732B-10E-B9-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12725849
No. Fabricante F732B-10E-B9-H
Precio5,584.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F732B-10E-B9-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12725849
No. Fabricante F732B-10E-B9-H
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
Precio5,584.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    75.10 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F732B-10E-B9-H
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F732B-10E-B9-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA