Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.89 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante239
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Relación4:1
- Peso96 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoV1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura blanca BostKleen
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Ubicación del orificio de lubricación1
- Catálogo del fabricante
- MontajeBase vertical
- Material del eje de salidaAcero inoxidable
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónIndividual
- SerieF200