Motion
HFWC738-200KET-B5-H2-P39

BOSTON GEAR
HFWC738-200KET-B5-H2-P39

200:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #12729628
No. Fabricante HFWC738-200KET-B5-H2-P39
Precio10,900.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC738-200KET-B5-H2-P39

200:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #12729628
No. Fabricante HFWC738-200KET-B5-H2-P39
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
Precio10,900.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    200:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC738-200KET-B5-H2-P39 REDUZCA LA VELOCIDAD DE TORMENTA