Motion
PA086556 CHHJ-6160Y-6 256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA086556 CHHJ-6160Y-6 256TC

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Tipo de Salida Sólida, Horizontal, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730868
No. Fabricante PA086556 CHHJ-6160Y-6 256TC
Precio9,344.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA086556 CHHJ-6160Y-6 256TC

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Tipo de Salida Sólida, Horizontal, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730868
No. Fabricante PA086556 CHHJ-6160Y-6 256TC
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
Precio9,344.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6160Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    256TC
  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1

Detalles

  • Relación real
    6:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA086556 CHHJ-6160Y-6 256TC