Motion
PA060578 CHH-6195Y-SB-59 256T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA060578 CHH-6195Y-SB-59 256T

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #12730953
No. Fabricante PA060578 CHH-6195Y-SB-59 256T
Precio22,320.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA060578 CHH-6195Y-SB-59 256T

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #12730953
No. Fabricante PA060578 CHH-6195Y-SB-59 256T
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
Precio22,320.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6195
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    256T
  • Relación nominal
    59:1
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Relación real
    59:1
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    59:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA060578 CHH-6195Y-SB-59 256T
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"