Motion
96G069

GRACO INC
96G069

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, grasa, tamaño de contenedor compatible de 8 L
Artículo MI #12764558
No. Fabricante 96G069
Precio3,277.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
96G069

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, grasa, tamaño de contenedor compatible de 8 L
Artículo MI #12764558
No. Fabricante 96G069
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
Su precio$3,277.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    8 l
  • Conexión de rosca de salida
    NPSF hembra

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos de carretera, equipo todoterreno
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5100 psi
  • Material de la bomba
    Nylon, Trogamid T5004-060, Acero galvanizado, Acero al carbono, Acero aleado, Acero inoxidable,Caucho de nitrilo,Bronce, Alnico niquelado, Acetal químicamente lubricado, Aluminio, PTFE, Grillamid
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
96G069 G3 BOMBA PROFESIONAL, G-24PR-8L0L00-R0C000
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
Los clientes también compraron