Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11
- Tamaño hexagonal2.13
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior de la manguera1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorExtremo de manguera (perm.) R5 Str
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Generalmente se utiliza para aplicaciones de camiones y vehículos todoterreno.
- ColorDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Para usar conH059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- MaterialAcero al carbono