Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura0.55 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.65 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud2.82 pulg.
- Longitud total2.82 pulg.
- Peso total1.26 lb
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso1.26 lb
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorEnchapado en zinc y níquel
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Estilo final 1JIC 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarEnchapado en zinc y níquel
- Acabado/revestimientoEnchapado en zinc y níquel
- Número de catálogo del fabricante1AA8FJA8TZ
- Número de Upc del fabricante678146169976
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146169976
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera