Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.14 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.81 pulg.
- Longitud3.49 pulg.
- Diámetro exterior1.75 pulg.
- Longitud total3.49 pulg.
- Peso total0.71 lb
- Peso0.71 lb
- Ancho1.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH585/GH586
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1G16FL16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera