Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura2.01 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.34 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud2.73 pulg.
- Longitud total2.73 pulg.
- Ancho0.91 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Pulsar para conectar
- Estilo final 1Pulsar para conectar
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1G6MCB6
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera