Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura2.29 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.55 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.46 pulg.
- Longitud3.19 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Peso total1.08 lb
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.08 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1GA10FJB10
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera