Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.23 pulg.
- Tamaño hexagonal1.0625 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.41 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud3.58 pulg.
- Longitud total3.58 pulg.
- Peso total0.44 lb
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Peso0.44 lb
- Ancho1.06 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/2-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1GA8PF8
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera