Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura4.01 pulg.
- Tamaño hexagonal60 mm
- Factor de corte de la manguera110.1 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior25.5 mm
- Longitud8.46 pulg.
- Longitud total8.46 pulg.
- Tamaño de la roscaM52X2
- Ancho2.36 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M52X2
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1W32DHB20
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera