Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 14.09 pulg.
- Altura4.09 pulg.
- Factor de corte de la manguera4.09 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera40
- Diámetro interior2.11 pulg.
- Longitud9.20 pulg.
- Diámetro exterior4.09 pulg.
- Longitud total9.20 pulg.
- Ancho4.09 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles4 espiral de alambre, 6 espiral de alambre
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1W40FN40
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera