Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.41 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.921 pulg.
- Longitud1.93 pulg.
- Diámetro exterior1.41 pulg.
- Longitud total1.93 pulg.
- Ancho1.41 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles4 espiral de alambre, 6 espiral de alambre
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1WD10
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera