Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura0.87 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.96 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.3 pulg.
- Longitud2.12 pulg.
- Longitud total2.12 pulg.
- Peso total0.09 lb
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Peso0.09 lb
- Ancho0.87 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2550
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/8-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante220551-6-6S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción