Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro1.4375 pulg.
- Longitud total0.13 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- Durómetro70
- Número de catálogo del fabricante22550-217
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Disponible en una variedad de tamaños