Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero-5
- Altura0.58 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud1.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.25 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.58 pulg.
- Diámetro exterior0.58 pulg.
- Grosor de la pared0.165 pulg.
- Peso0.16 lb
- Ancho0.58 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- AplicacionesHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la manguera3000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero chapado en latón
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Número de catálogo del fabricante2651-5RL
- Número de Upc del fabricante678146069221
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo3000 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión3000 psi
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA|DNV|USCG
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- UPC_NO678146069221
- Presión de trabajo3000 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas